Startseite

MIELE - MIE11103400 VG!S EinbauMikrowelle m.Grill 800/800W 1 - 11103400

KopierenKopieren
MIELE - MIE11103400 VG!S EinbauMikrowelle m.Grill 800/800W 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - einbaufähig

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Spannung - 220...240 V

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516115250

Artikelnummer

MIE11103400

Herstellernummer

11103400

Hersteller

MIE

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

einbaufähig

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1300 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Garraumfassungsvermögen:

17 l

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Max. Grill-Leistung:

800 W

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Grundfarbe der Front:

schwarz

Höhe:

372 mm

Breite:

495 mm

Tiefe:

310 mm

Betriebsart Grill:

ja

Betriebsart Heißluft:

nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

nein

Automatikprogramme:

ja

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

7

Drehteller:

nein

Durchmesser Drehteller:

272 mm

Bauform:Einbaugerät, Bauart:einbaufähig, Art des Mikrowellengerätes:Mikrowelle + Grill, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1300 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Garraumfassungsvermögen:17 l, Max. Mikrowellenleistung:800 W, Max. Grill-Leistung:800 W, Werkstoff des Gehäuses:Stahl, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Front:schwarz, Höhe:372 mm, Breite:495 mm, Tiefe:310 mm, Betriebsart Grill, Automatikprogramme, Steuerung:elektronisch, Anzahl der Leistungsstufen:7, Drehteller:nein, Durchmesser des Drehtellers:272 mm