MIELE - MIE11103150 VG!E SpeisenwArmer 12 Personen grifflos - 11103150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grundfarbe - Edelstahl
Bauform - Einbaugerät
Spannung - 230...230 V
Breite - 595 mm
Höhe - 289 mm
Packung
1 ST
EAN
4002516128250
Artikelnummer
MIE11103150
Herstellernummer
11103150
Hersteller
MIE
Grundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230...230 V
Breite:
595 mm
Höhe:
289 mm
Tiefe:
570 mm
Grundfarbe:Edelstahl, Bauform:Einbaugerät, Spannung:230...230 V, Breite:595 mm, Höhe:289 mm, Tiefe:570 mm


