Startseite

MIELE - MIE11103140 VG!E SpeisenwArmer 12 Personen grifflos - 11103140

KopierenKopieren
MIELE - MIE11103140 VG!E SpeisenwArmer 12 Personen grifflos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Grundfarbe - grau

  • Bauform - Einbaugerät

  • Spannung - 230...230 V

  • Breite - 595 mm

  • Höhe - 289 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516128243

Artikelnummer

MIE11103140

Herstellernummer

11103140

Hersteller

MIE

Grundfarbe:

grau

Bauform:

Einbaugerät

Spannung:

230...230 V

Breite:

595 mm

Höhe:

289 mm

Tiefe:

570 mm

Grundfarbe:grau, Bauform:Einbaugerät, Spannung:230...230 V, Breite:595 mm, Höhe:289 mm, Tiefe:570 mm