MIELE - MIE11103110 VG!E SpeisenwArmer 6 Personen grifflos - 11103110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grundfarbe - grau
Bauform - Einbaugerät
Spannung - 230...230 V
Breite - 595 mm
Höhe - 141 mm
Packung
1 ST
EAN
4002516128199
Artikelnummer
MIE11103110
Herstellernummer
11103110
Hersteller
MIE
Grundfarbe:
grau
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230...230 V
Breite:
595 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
570 mm
Grundfarbe:grau, Bauform:Einbaugerät, Spannung:230...230 V, Breite:595 mm, Höhe:141 mm, Tiefe:570 mm


