Miele - MIE11103090 SpeisenwArmer 6 Personen grifflos brill
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grundfarbe - weiß
Bauform - Einbaugerät
Spannung - 230...230 V
Breite - 595 mm
Höhe - 141 mm
Packung
1 ST
EAN
4002516128168
Artikelnummer
MIE11103090
Herstellernummer
11103090
Hersteller
MIE
Grundfarbe
weiß
Bauform
Einbaugerät
Spannung
230...230 V
Breite
595 mm
Höhe
141 mm
Tiefe
570 mm
Grundfarbe:weiß, Bauform:Einbaugerät, Spannung:230...230 V, Breite:595 mm, Höhe:141 mm, Tiefe:570 mm