MIELE - MIE11070510 Geschirrspuler int. 60cm 8Pr. AqSt Schub - 11070510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001053720
Artikelnummer
MIE11070510
Herstellernummer
11070510
Hersteller
MIE
Einbaugeschirrspüler, 60cm, integriert, EEK: C, 43 dB(A), 14 Maßgedecke, gerade Blende, 1-zeiliges Display mit Klartext, MultiLingua, ComfortClose, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 60°C, Fein, QuickpowerWash, ExtraLeise 40 dB(A). IntenseZone, Express, extra sauber, extra trocknen, 3D-MultiFlex-Besteck-Schublade, 2 FlexCare-Gläserhalter, 1 FlexCare-Tassenauflage, ExtraComfort - Korbgestaltung, Farbe: Brillantweiß Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:8,9 l, Geräuschemission:43 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:8, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Verdecktes Heizelement, Länge des Zulaufschlauchs:1,5 cm, Länge des Ablaufschlauchs:1,5 cm, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


