Startseite

MIELE - MIE11050510 Gewerbe WT Abluft 7kg Perf.Dry C edelsta - 11050510

KopierenKopieren
MIELE - MIE11050510 Gewerbe WT Abluft 7kg Perf.Dry C edelsta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053683

Artikelnummer

MIE11050510

Herstellernummer

11050510

Hersteller

MIE

Trocknungsart:Abluft, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Beheizungsart:elektrisches Element, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:6400 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:717 mm, Energieeffizienzklasse:C, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":4,39 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":7 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):546 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:48 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:31 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:130 l, Kondensationseffizienzklasse:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D