Startseite

Miele - MIE11022960 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm PowerFl - 11022960

KopierenKopieren
Miele - MIE11022960 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm PowerFl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Ausführung - Einbau

  • Modulare Bauweise - nein

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - rahmenlos

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Ausführung:

Einbau

Modulare Bauweise:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Spannung:

230...230 V

Absicherung des Gerätes:

0 A

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Deckel:

nein

Umbauset erforderlich:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Mit Warmhaltezone:

ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

620 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

520 mm

Einbaubreite:

600...600 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Einbautiefe:

500...500 mm

Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect 4 Kochzonen inkl. 2 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereichen In 620 mm Breite für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element Kommunikation mit der