Startseite

MIELE - MIE10974130 VG! Waschetrockner WP 7kg Perf.Dry ger.B - 10974130

KopierenKopieren
MIELE - MIE10974130 VG! Waschetrockner WP 7kg Perf.Dry ger.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053621

Artikelnummer

MIE10974130

Herstellernummer

10974130

Hersteller

MIE

Wärmepumpentrockner, 7kg, EEK: A++, sparen, ein Trocknerleben lang – EcoDry Technologie, FragranceDos, Perfect Dry, bester Schutz für Raum und Möbel – Beste Kondensationswirkung, wichtigste Trockenprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Wolle, Vorbügeln, Express, Outdoor, Imprägnieren, wichtigste Trockenoptionen: Knitterschutz, Schonen plus, Abmessungen (HxBxT): 85x59,6x63,6cm, Farbe: Weiß Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:elektrisches Element, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:596 mm, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,73 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":7 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:137 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:83 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:120 l, Kondensationseffizienzklasse:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D