Startseite

MIELE - MIE10963790 Waschetrockner WP 9kg 20Prog Perf.Dry 5G - 10963790

KopierenKopieren
MIELE - MIE10963790 Waschetrockner WP 9kg 20Prog Perf.Dry 5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053614

Artikelnummer

MIE10963790

Herstellernummer

10963790

Hersteller

MIE

MTouch - Steuern über direktes Tasten oder einfaches Wischen Sparen, ein Trocknerleben lang - EcoDry Technologie Weniger Bügeln durch SteamFinish Besonders große Beladungsmenge 1-9 kg Smarte Wäschepflege mit WiFiConn@ct Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, wechselbar, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:643 mm, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,63 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":9 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):193 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:208 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:124 min, Geräuschemission:62 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:120 l, Kondensationseffizienzklasse:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D