Startseite

Miele - MIE10933900 VG!S Gas-Kochmulde 27.2cm 2 Brenner edel - 10933900

KopierenKopieren
Miele - MIE10933900 VG!S Gas-Kochmulde 27.2cm 2 Brenner edel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Gas

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Stahl, emailliert

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Anzahl der Gasbrenner - 2

  • Spannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Gas

Hauptoberflächenwerkstoff:

Stahl, emailliert

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Anzahl der Gasbrenner:

2

Spannung:

230...230 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Restwärmeanzeige:

zentral

Breite:

288 mm

Höhe:

144 mm

Tiefe:

520 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Energieart:Gas, Hauptoberflächenwerkstoff:Stahl, emailliert, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):2, Anzahl der Gasbrenner:2, Spannung:230...230 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Restwärmeanzeige:zentral, Breite:288 mm, Höhe:144 mm, Tiefe:520 mm,Einbauhöhe:500 mm