Startseite

Miele - MIE10933880 VG!S Gas-Kochmulde 88.8cm 5Brenner edels - 10933880

KopierenKopieren
Miele - MIE10933880 VG!S Gas-Kochmulde 88.8cm 5Brenner edels

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Gas

  • Ausführung - Einbau

  • Modulare Bauweise - nein

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Stahl, emailliert

  • Rahmenausführung - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Gas

Ausführung:

Einbau

Modulare Bauweise:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Stahl, emailliert

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Werkstoff des Topfträgers:

Gusseisen

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

5

Anzahl der Gasbrenner:

5

Mit Wok-Brenner:

ja

Art der Kochstellen:

Gasflamme

Spannung:

230...230 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Deckel:

nein

Umbauset erforderlich:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

888 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

508 mm

Einbaubreite:

862...862 mm

Einbauhöhe:

101 mm

Einbautiefe:

490...490 mm

Energieart:Gas, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Stahl, emailliert, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Werkstoff des Topfträgers:Gusseisen, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):5, Anzahl der Gasbrenner:5, Mit Wok-Brenner, Art der Kochstellen:Gasflamme, Spannung:230...230 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:ohne, Breite:888 mm, Höhe:105 mm, Tiefe:508 mm, Einbaubreite:862...862 mm, Einbauhöhe:101 mm, Einbautiefe:490...490 mm