Miele - MIE10933860 VG!S Glaskeramik GasKochstelle 94.2cm 5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Art der Kochstellen - Gasflamme
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Rahmenausführung - Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5
Packung
1 ST
EAN
4002516127512
Artikelnummer
MIE10933860
Herstellernummer
10933860
Hersteller
MIE
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
Gasflamme
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Rahmenausführung:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Lage der Steuerung:
vorne
Werkstoff des Topfträgers:
Gusseisen
Spannung:
220...240 V
Energieart:
Gas
Anzahl der Normalkochstellen:
0
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Gasbrenner:
5
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Automatikkochstellen:
0
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
942 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
0
Mit Wok-Brenner:
ja
Einbaubreite:
916...916 mm
Anzahl der Sensorkochstellen:
0
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Einbautiefe:
500...500 mm
Umbauset erforderlich:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Deckel:
nein
Tiefe:
526 mm
Höhe:
53 mm


