Miele - MIE10888570 VG! Dunstabzug Zwischenbau 60cm edelstah - 10888570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 610 m³/h
Leistungsregelung - 3 Stufen
Packung
1 ST
EAN
4002516024750
Artikelnummer
MIE10888570
Herstellernummer
10888570
Hersteller
MIE
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
610 m³/h
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
599 mm
Frequenz:
50 Hz
Randabsaugung:
nein
Anschlusswert:
250 W
Tiefe:
275 mm
Geräuschemission:
69 dB(A) re 1
Höhe des Kamins:
0...0 mm
Durchmesser des Abluftstutzens:
150...150 mm
Gesamthöhe:
450...450 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Höhe der Haube:
450 mm
Geräuschdämpfung:
nein
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
315 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
101.3 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.49 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
C
Beleuchtungseffizienzklasse:
A