Startseite

MIELE - MIE10882060 VG! Glaskeramik Kochstelle 80cm Braterz. - 10882060

KopierenKopieren
MIELE - MIE10882060 VG! Glaskeramik Kochstelle 80cm Braterz.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - rahmenlos

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Blitzkochstellen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515997611

Artikelnummer

MIE10882060

Herstellernummer

10882060

Hersteller

MIE

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

0 A

Lage der Steuerung:

extern

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

ja

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

792 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

512 mm

Piano cottura in vetroceramica 80cm minerale di torrefazione. 2xVarioz. flb Materiale della superficie principale Vetroceramica Design del telaio senza cornice Numero di piastre (utilizzabili contemporaneamente) 4° Numero di piani cottura flash 4° Tipo di piastra hot Altro Protezione del dispositivo 0 A Posizione di controllo esterno Controllo tramite forno/fornello no Con zona di frittura sì Con zona a due cerchi sì Con zona di riscaldamento no Indicatore di calore residuo privo di ampio 792 mm profondità 512 mm Produttore MIELE Tipo KM6564FL