Startseite

Miele - MIE10882050 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm BrAter - 10882050

KopierenKopieren
Miele - MIE10882050 VG!S Glaskeramik Kochstelle 80cm BrAter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - Edelstahl

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

0 A

Lage der Steuerung:

extern

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

ja

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

806 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

526 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Art der Kochstellen:sonstige, Absicherung des Gerätes:0 A, Lage der Steuerung:extern, Mit Bräterzone, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:ohne, Breite:806 mm, Höhe:50 mm, Tiefe:526 mm, Einbauhöhe:500 mm