Startseite

Miele - MIE10882010 VG!S Glaskeramik Kochstelle 75cm BrAter - 10882010

KopierenKopieren
Miele - MIE10882010 VG!S Glaskeramik Kochstelle 75cm BrAter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Art der Kochstellen:sonstige, Absicherung des Gerätes:0 A, Lage der Steuerung:extern, Mit Bräterzone, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:ohne, Breite:764 mm, Höhe:43 mm, Tiefe:504 mm, Einbauhöhe:490 mm