Startseite

MIELE - MIE10882000 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm BrAter - 10882000

KopierenKopieren
MIELE - MIE10882000 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm BrAter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003087075

Artikelnummer

MIE10882000

Herstellernummer

10882000

Hersteller

MIE

Kochstelle, 61,4 cm, 4 Kochzonen - davon 1 Bräterzone und 1 Variozone, Recall-Funktion, Stop&Go, Kurzzeitwecker, Abschaltautomatik, Ankochautomatik, Warmhalten,digitale Anzeige der Leistungsstufen, Restwärmenutzung, Miele@home, WIFIConn@ct, Automatikfunktion Con@ctivity 3.0, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Rahmenfarbe: Edelstahl Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Art der Kochstellen:sonstige, Absicherung des Gerätes:0 A, Lage der Steuerung:extern, Mit Bräterzone, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:ohne, Breite:614 mm, Höhe:43 mm, Tiefe:514 mm, Einbauhöhe:500 mm