MIELE - MIE10881990 VG!S Glaskeramik Kochstelle 75cm BrAter - 10881990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Packung
1 ST
EAN
4002515996768
Artikelnummer
MIE10881990
Herstellernummer
10881990
Hersteller
MIE
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Art der Kochstellen:
sonstige
Absicherung des Gerätes:
0 A
Lage der Steuerung:
extern
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
764 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
504 mm
Einbauhöhe:
490 mm