Startseite

Miele - MIE10881980 Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVarioz. ed - 10881980

KopierenKopieren
Miele - MIE10881980 Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVarioz. ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Ausführung - Einbau

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - Edelstahl

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515996744

Artikelnummer

MIE10881980

Herstellernummer

10881980

Hersteller

MIE

Energieart:

Strom

Ausführung:

Einbau

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

0 A

Lage der Steuerung:

extern

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

574 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

504 mm

Einbauhöhe:

490 mm

Piano cottura in vetroceramica 60cm 1xVarioz. acciaio inossidabile esecuzione Installazione Materiale della superficie principale Vetroceramica Design del telaio acciaio inossidabile Colore di base del telaio acciaio inossidabile Numero di piastre (utilizzabili contemporaneamente) 4° Numero di piani cottura flash 4° Tipo di piastra hot Altro Protezione del dispositivo 0 A Posizione di controllo esterno Controllo tramite forno/fornello no Con zona di frittura no Con zona a due cerchi sì Con zona di riscaldamento no Indicatore di calore residuo privo di ampio 574 mm profondità 504 mm Produttore MIELE Tipo KM6520FR