MIELE - MIE10751660 VG!S Dunstabzug LA1/4fterbaustein 70cm C - 10751660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Randabsaugung - nein
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4002515935460
Artikelnummer
MIE10751660
Herstellernummer
10751660
Hersteller
MIE
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Randabsaugung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
226 W
Höhe des Kamins:
0...0 mm
Höhe der Haube:
50 mm
Gesamthöhe:
326...326 mm
Breite:
326 mm
Tiefe:
702 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
360 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
320 m³/h
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
51.7 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.35 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B


