Startseite

MIELE - MIE10751620 VG!S Dunstabzug LA1/4fterbaustein 53cm C - 10751620

KopierenKopieren
MIELE - MIE10751620 VG!S Dunstabzug LA1/4fterbaustein 53cm C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Randabsaugung - nein

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515935446

Artikelnummer

MIE10751620

Herstellernummer

10751620

Hersteller

MIE

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

226 W

Höhe des Kamins:

0...0 mm

Höhe der Haube:

50 mm

Gesamthöhe:

326...326 mm

Breite:

326 mm

Tiefe:

532 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

ja

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

360 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

320 m³/h

Geräuschemission:

67 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

51.7 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Bauart:Flachschirm, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Art der Luftführung:Abluftbetrieb, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:226 W, Höhe des Kamins:0...0 mm, Höhe der Haube:50 mm, Gesamthöhe:326...326 mm, Breite:326 mm, Tiefe:532 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Tipptaster, Nachlaufeinstellung, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:360 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:320 m³/h, Geräuschemission:67 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoffdes Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:51,7 kWh, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:0,35 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E