MIELE - MIE10751290 VG!S Dunstabzug LA1/4fterbaustein 120cm - 10751290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Randabsaugung - ja
Spannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4002515935491
Artikelnummer
MIE10751290
Herstellernummer
10751290
Hersteller
MIE
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Randabsaugung:
ja
Spannung:
230...230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Höhe des Kamins:
0...0 mm
Höhe der Haube:
64 mm
Gesamthöhe:
342...342 mm
Breite:
1180 mm
Tiefe:
293 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
400 m³/h
Geräuschemission:
51 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
26.8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A


