Startseite

Miele - MIE10751140 Dunstabzug Flachschirm 90cm Con@ctivity - 10751140

KopierenKopieren
Miele - MIE10751140 Dunstabzug Flachschirm 90cm Con@ctivity

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Cappa aspirante schermo piatto 90cm Con@ctivity acciaio inox ipo di disegno Schermo piatto Colore base alloggiamento acciaio inossidabile Tipo di flusso d'aria Funzionamento dell'aria di scarico Aspirazione bordi no frequenza 50 Hz Carico connesso 89 W Altezza del camino 0 ... 0 mm Altezza della cappa 37 mm Altezza totale 357 ... 357 mm ampio 357 mm profondità 892 mm Regolazione della potenza 3 passi Esecuzione dell'interruttore Premi il bottone Regolazione del sovraccarico sì Max. uscita ventilatore modalità aria di estrazione 400 m³/h Max. Modalità di ricircolo della potenza del ventilatore 365 m³/h Emissione di rumore 63 dB (A) re 1 pW Riduzione del rumore no Tipo di illuminazione GUIDATO Diametro del collegamento dell'aria di scarico 150 ... 150 mm Materiale del filtro antigrasso acciaio inossidabile Classe di efficienza energetica A ++ Consumo energetico medio annuo 25,6 kWh Consumo energetico in modalità standby 0,35 W Classe di efficienza fluidodinamica UN. Classe di efficienza luminosa UN. Classe per il grado di separazione del grasso C. Produttore MIELE Tipo DA3598