MIELE - MIE10749580 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm edelstah - 10749580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Randabsaugung - nein
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4002515935798
Artikelnummer
MIE10749580
Herstellernummer
10749580
Hersteller
MIE
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Randabsaugung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
89 W
Höhe des Kamins:
623...943 mm
Höhe der Haube:
62 mm
Gesamthöhe:
685...1005 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
898 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
390 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
315 m³/h
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
ja
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
26.7 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.35 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A


