Startseite

MIELE - MIE10717920 Geschirrspuler,unt.,45cm,6Pr,AqSt,Schubl - 10717920

KopierenKopieren
MIELE - MIE10717920 Geschirrspuler,unt.,45cm,6Pr,AqSt,Schubl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053423

Artikelnummer

MIE10717920

Herstellernummer

10717920

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Bauart:unterbaufähig, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:448 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:0 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:450...450 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:8,7 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,7 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):2436 l, Geräuschemission:46 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:6, Fassungsvermögen Maßgedecke:9, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D