Startseite

Miele - MIE10717870 VG! Geschirrspuler,int.,45cm,6Pr.,AqSt,A - 10717870

KopierenKopieren
Miele - MIE10717870 VG! Geschirrspuler,int.,45cm,6Pr.,AqSt,A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:448 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:450...450 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:8,7 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,79 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):2940 l, Geräuschemission:46 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:6, Fassungsvermögen Maßgedecke:9, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D