Startseite

MIELE - MIE10691930 Geschirrspuler unt. 60cm 5Pr. WPS A+++AA - 10691930

KopierenKopieren
MIELE - MIE10691930 Geschirrspuler unt. 60cm 5Pr. WPS A+++AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053355

Artikelnummer

MIE10691930

Herstellernummer

10691930

Hersteller

MIE

Besonders sparsam mit EU-Energieeffizienzklasse A+++ Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen - Warmwasseranschluss Jedes Geschirrteil findet seinen Platz - Miele Korbgestaltung Maximale Flexibilität - Höhenverstellbarer Oberkorb Besonders leichtes Türöffn Bauform:Einbaugerät, Bauart:unterbaufähig, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe mit Arbeitsplatte:805 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,7 l, Energieverbrauch proProgramm bei Verwendung des Standardprogramms:0,84 kWh, Geschätzter Energieverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):237 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):2716 l, Geräuschemission:45 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:5, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:1,5 cm, Länge des Ablaufschlauchs:1,5 cm, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D