Miele - MIE10681670 VG!S Teppan Yaki Kochstelle 37.8cm edels - 10681670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - sonstige
Art der Kochstellen - Induktion
Absicherung des Gerätes - 0 A
Packung
1 ST
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Art der Kochstellen:
Induktion
Absicherung des Gerätes:
0 A
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
zentral
Breite:
378 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
520 mm


