Startseite

MIELE - MIE10681590 VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm Power - 10681590

KopierenKopieren
MIELE - MIE10681590 VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm Power

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - sonstige

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Anzahl der Blitzkochstellen - 2

  • Art der Kochstellen - Induktion

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515836088

Artikelnummer

MIE10681590

Herstellernummer

10681590

Hersteller

MIE

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Anzahl der Blitzkochstellen:

2

Art der Kochstellen:

Induktion

Absicherung des Gerätes:

0 A

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Warmhaltezone:

ja

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

378 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

520 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):2, Anzahl der Blitzkochstellen:2, Art der Kochstellen:Induktion, Absicherung des Gerätes:0 A, Lage der Steuerung:vorne, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:ohne, Breite:378 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:520 mm, Einbauhöhe:500 mm