Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Miele - MIE10678740 VG! Waschetrockner WP 7kg 11Prog Perf.Dr

KopierenKopieren
Miele - MIE10678740 VG! Waschetrockner WP 7kg 11Prog Perf.Dr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053317

Artikelnummer

MIE10678740

Herstellernummer

10678740

Hersteller

MIE

Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:elektrisches Element, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:596 mm, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,73 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":7 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:137 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:83 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:120 l, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D