Startseite

Miele - MIE10638930 VG! Einbaubackrohr,10BA,PerfectClean,Uhr

KopierenKopieren
Miele - MIE10638930 VG! Einbaubackrohr,10BA,PerfectClean,Uhr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053171

Artikelnummer

MIE10638930

Herstellernummer

10638930

Hersteller

MIE

Einbaubackofen, EEK: A+, EasyControl-Display, Versenkknebel, Betriebsarten: Bratautomatik, Auftauen, über 20 Automatikprogramme, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Klimagaren, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 7-Segment-Display, Start-Stopp-Programmierung, Abschaltautomatik, Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand, FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean, Farbe: Edelstahl Bauform:Einbaugerät, Grundfarbe:Edelstahl, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:579 mm, Breite:554mm, Tiefe:547 mm, Nischenhöhe:593...595 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:katalytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A, Nutzinhalt:76 l, Größe:groß (65 l und größer)