MIELE - MIE10585670 Einbaubackrohr,8BA,PerfectClean,Uhr,edel - 10585670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001053126
Artikelnummer
MIE10585670
Herstellernummer
10585670
Hersteller
MIE
Bauform:Einbaugerät, Grundfarbe:Edelstahl, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe:579 mm, Breite:554 mm, Tiefe:547 mm, Nischenhöhe:593...595 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischentiefe:550 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Backofen Ausführung:Schwenktür, Backofen-Reinigung:ohne, Zeitfunktionen:STOP, Energieeffizienzklasse:A+, Energieeffizienzindex (EEI):81,9, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):1,05 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):0,71 kWh, Nutzinhalt:76 l, Größe:groß (65 l undgrößer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


