MIELE - MIE10526020 VG! Waschetrockner WP 7kg Perf.Dry schr. - 10526020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001053096
Artikelnummer
MIE10526020
Herstellernummer
10526020
Hersteller
MIE
Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:elektrisches Element, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:636 mm, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,73 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":7 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):211 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:137 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos


