MIELE - MIE10523930 VG! Waschetrockner WP 7kg Perf.Dry ger.B - 10523930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001053089
Artikelnummer
MIE10523930
Herstellernummer
10523930
Hersteller
MIE
Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:unterbaufähig, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:elektrisches Element, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:636 mm, Fassungsvermögen "Baumwolle":7 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):211 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:137 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:83 min, Geräuschemission:66 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos


