Startseite

MIELE - MIE10520090 Geschirrspuler,int.,60cm,5Pr.,AqSt,A++AA - 10520090

KopierenKopieren
MIELE - MIE10520090 Geschirrspuler,int.,60cm,5Pr.,AqSt,A++AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053065

Artikelnummer

MIE10520090

Herstellernummer

10520090

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,9 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,94 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):2772 l, Geräuschemission:45 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:5, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D