Startseite

MIELE - MIE10451560 VG!S Dunstabzug,LA1/4fterbaustein,88.5cm - 10451560

KopierenKopieren
MIELE - MIE10451560 VG!S Dunstabzug,LA1/4fterbaustein,88.5cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515778302

Artikelnummer

MIE10451560

Herstellernummer

10451560

Hersteller

MIE

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

232 W

Höhe des Kamins:

0...0 mm

Höhe der Haube:

63 mm

Gesamthöhe:

339...339 mm

Breite:

339 mm

Tiefe:

884 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

360 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

320 m³/h

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

55.3 kWh

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0.2 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:Abluftbetrieb, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:232 W, Höhe des Kamins:0...0 mm, Höhe der Haube:63 mm, Gesamthöhe:339...339 mm, Breite:339 mm, Tiefe:884 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Tipptaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:360 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:320 m³/h, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:55,3 kWh, Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:0,2 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E