MIELE - MIE10451550 VG!S Dunstabzug,LA1/4fterbaustein,58.5cm - 10451550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Packung
1 ST
EAN
4002515778272
Artikelnummer
MIE10451550
Herstellernummer
10451550
Hersteller
MIE
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
226 W
Höhe des Kamins:
0...0 mm
Höhe der Haube:
63 mm
Gesamthöhe:
339...339 mm
Breite:
339 mm
Tiefe:
584 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
360 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
320 m³/h
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
49.1 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.2 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B


