Startseite

MIELE - MIE10451400 VG!S Dunstabzug,Unterbau,60cm,brillantwe - 10451400

KopierenKopieren
MIELE - MIE10451400 VG!S Dunstabzug,Unterbau,60cm,brillantwe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515774212

Artikelnummer

MIE10451400

Herstellernummer

10451400

Hersteller

MIE

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

236 W

Höhe des Kamins:

0...0 mm

Höhe der Haube:

125 mm

Gesamthöhe:

125...125 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

598 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

355 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

195 m³/h

Geräuschemission:

74 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

91.6 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

D

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Bauart:Unterbaugerät, Gehäusegrundfarbe:weiß, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Lage des Gebläses:Motor im Gehäuse, Art der Luftführung:Abluftbetrieb, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:236 W, Höhe des Kamins:0...0 mm, Höhe der Haube:125 mm, Gesamthöhe:125...125 mm, Breite:125 mm, Tiefe:598 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Schieberegler, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:355 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:195 m³/h, Geräuschemission:74 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:91,6 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:D, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E