Startseite

Miele - MIE10451390 Dunstabzug,Unterbau,60cm,edelstahl - 10451390

KopierenKopieren
Miele - MIE10451390 Dunstabzug,Unterbau,60cm,edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515773949

Artikelnummer

MIE10451390

Herstellernummer

10451390

Hersteller

MIE

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

236 W

Höhe des Kamins:

0...0 mm

Höhe der Haube:

125 mm

Gesamthöhe:

125...125 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

598 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

355 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

195 m³/h

Geräuschemission:

74 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

91.6 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

D

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

VG! Cappa aspirante, sottostruttura, 60 cm, acciaio inox tipo di disegno Unità da incasso Colore base alloggiamento acciaio inossidabile Materiale della custodia acciaio inossidabile Posizione del ventilatore Motore nell'alloggiamento Tipo di flussod'aria Funzionamento dell'aria di scarico Aspirazione bordi no frequenza 50 Hz Carico connesso 236 W Altezza del camino 0 ... 0 mm Altezza della cappa 125 mm Altezza totale 125 ... 125 mm ampio 125 mm profondità 598 mm Regolazione della potenza 3 passi Esecuzione dell'interruttore dispositivo di scorrimento Regolazione del sovraccarico no Max. uscita ventilatore modalità aria di estrazione 355 m³/h Max. Modalità di ricircolo della potenza del ventilatore 195 m³/h Emissione di rumore 74 dB (A) re 1 pW Riduzione del rumore no Tipo di illuminazione GUIDATO Diametro del collegamento dell'aria di scarico 150 ... 150 mm Materiale del filtro antigrasso acciaio inossidabile Classe di efficienza energetica C. Consumo energetico medio annuo 91,6 kWh Classe di efficienza fluidodinamica D. Classe di efficienza luminosa UN. Classe per il grado di separazione del grasso UN. Produttore MIELE Tipo DA1260EDST