MIELE - MIE10451380 Dunstabzug,Unterbau,100cm,edelstahl - 10451380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Packung
1 ST
EAN
4002515774113
Artikelnummer
MIE10451380
Herstellernummer
10451380
Hersteller
MIE
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Randabsaugung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
236 W
Höhe des Kamins:
0...0 mm
Höhe der Haube:
125 mm
Gesamthöhe:
125...125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
998 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
355 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
195 m³/h
Geräuschemission:
74 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
90.4 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
D
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A