Startseite

MIELE - MIE10351380 VG!S Dunstabzug, Insel-Dekor, 90cm, edel - 10351380

KopierenKopieren
MIELE - MIE10351380 VG!S Dunstabzug, Insel-Dekor, 90cm, edel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 400 m³/h

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515712214

Artikelnummer

MIE10351380

Herstellernummer

10351380

Hersteller

MIE

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

400 m³/h

Leistungsregelung:

3 Stufen

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Breite:

0 mm

Frequenz:

50 Hz

Randabsaugung:

nein

Anschlusswert:

232 W

Tiefe:

898 mm

Geräuschemission:

69 dB(A) re 1

Höhe des Kamins:

620...920 mm

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Gesamthöhe:

690...1060 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Beleuchtungsart:

LED

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Höhe der Haube:

70 mm

Geräuschdämpfung:

nein

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

330 m³/h

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

51.8 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Bauart:Inselesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Art der Luftführung:Abluftbetrieb, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:232 W, Höhe des Kamins:620...920 mm, Höhe der Haube:70 mm, Gesamthöhe:690...1060 mm, Breite:0 mm, Tiefe:898 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Tipptaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:400 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:330 m³/h, Geräuschemission:69 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:51,8 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+ bis F