![Miele - MIE10351370 Dunstabzug, Wand-Dekor, 90cm, edelstahl](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/20000102988.jpg?80A186758267606580778D7D8A659AA4B7&ts=1716505728360)
Miele - MIE10351370 Dunstabzug, Wand-Dekor, 90cm, edelstahl
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Randabsaugung - nein
Packung
1 ST
EAN
4002515711408
Artikelnummer
MIE10351370
Herstellernummer
10351370
Hersteller
MIE
Bauart
Wandesse
Gehäusegrundfarbe
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
Art der Luftführung
Abluftbetrieb
Randabsaugung
nein
Frequenz
50 Hz
Anschlusswert
229 W
Höhe des Kamins
623...943 mm
Höhe der Haube
62 mm
Gesamthöhe
685...1005 mm
Breite
0 mm
Tiefe
898 mm
Leistungsregelung
3 Stufen
Ausführung des Schalters
Tipptaster
Nachlaufeinstellung
nein
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb
395 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb
330 m³/h
Geräuschemission
67 dB(A) re 1
Beleuchtungsart
LED
Durchmesser des Abluftstutzens
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters
Edelstahl
Energieeffizienzklasse
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch
49.7 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz
A
Beleuchtungseffizienzklasse
A
Klasse für den Fettabscheidegrad
A
Bauart:Wandesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Art der Luftführung:Abluftbetrieb, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:229 W, Höhe des Kamins:623...943 mm, Höhe der Haube:62 mm, Gesamthöhe:685...1005 mm, Breite:0 mm, Tiefe:898 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Tipptaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:395 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:330 m³/h, Geräuschemission:67 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:49,7 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+ bis F