Startseite

Miele - MIE10351360 VG!S Dunstabzug, Wand-Dekor, 60cm, edels - 10351360

KopierenKopieren
Miele - MIE10351360 VG!S Dunstabzug, Wand-Dekor, 60cm, edels

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Randabsaugung - nein

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

226 W

Höhe des Kamins:

623...943 mm

Höhe der Haube:

62 mm

Gesamthöhe:

0...0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

598 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

395 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

330 m³/h

Geräuschemission:

67 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

47 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Bauart:Wandesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Art der Luftführung:Abluftbetrieb, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:226 W, Höhe des Kamins:623...943 mm, Höhe der Haube:62 mm, Gesamthöhe:0...0 mm, Breite:0 mm, Tiefe:598 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Tipptaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:395 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:330 m³/h, Geräuschemission:67 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:47 kWh, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+ bis F