Miele - MIE10344740 Geschirrspuler,int.,60cm,8Pr.,AqSt,A+++A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001052938
Artikelnummer
MIE10344740
Herstellernummer
10344740
Hersteller
MIE
Einbaugeschirrspüler, 60cm, integriert, EEK: A+++, 44dB(A), gerade Blende, 14 Maßgedecke, Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°, Normal 55°, Fein, QuickPowerWash, SolarSpar, ExtraLeise. Kurz, Extra sparsam, 3D-Besteckschublade, 2 FlexCare-Gläserhalter,ExtraComfort Korbgestaltung, FlexiTimer mit EcoStart, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ReinigerAgent, 24h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Abmessungen (HxBxT): 80,5x59,8x57cm, Farbe: Weiß Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:schwarz, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:570 mm, Nischenhöhe:805...870 mm, Nischentiefe:570 mm, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,7 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,75 kWh, Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (280 Standardprogramme):2716 l, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:9, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D


