Startseite

Miele - MIE10314270 VG!C UniversalbrAter Induktion f. H47xx - 10314270

KopierenKopieren
Miele - MIE10314270 VG!C UniversalbrAter Induktion f. H47xx

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fettpfanne

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Fettpfanne

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Induktionsfähiger Gourmet-Bräter speziell auf die Maße und die Funktion von Miele Herden & Backöfen angepasst. Aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung und zusätzlicher Bodenbeschichtung für Induktionskochfelder. Große Kapazität. Maximale Befüllung von bis zu ca. 5kg möglich.