Startseite

Miele - MIE10314250 VG!C GourmetbrAter M, bis zu 5kg - 10314250

KopierenKopieren
Miele - MIE10314250 VG!C GourmetbrAter M, bis zu 5kg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Der Miele Gourmet-Bräter eignet sich hervorragend zum Braten, Schmoren und Gratinieren! Er besteht aus handgegossenem Alu-Kokillenguss und ist mit einer Qualitäts-Antihaftversiegelung beschichtet. Maximale Befüllung: ca. 5 kg