Miele - MIE09524950 VG!C Back- & Bratrost PerfectClean - 09524950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kombirost
Geeignet für Herd - ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - nein
Geeignet für Standgeräte - ja
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Packung
1 ST
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kombirost
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Für Herde und Backöfen der Generation H 6000 mit 76 l Garraum. Als Stellfläche für Backformen und Bräter. Auch zum Grillen direkt auf dem Rost geeignet. Einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen, um Fleischsaft oder Fett aufzufangen.


