Startseite

Miele - MIE09520720 VG!C Runde Backform anthrazit DM=27cm - 09520720

KopierenKopieren
Miele - MIE09520720 VG!C Runde Backform anthrazit DM=27cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Grundfarbe:

anthrazit

Zum Backen von Pizzen, Quiches, Tartes u.v.a.m. Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung. Kein Anhaften, kein Backpapier oder Einfetten nötig.