Startseite

MIELE - MIE09520700 VG!C Back- & Bratrost PyroFit - 09520700

KopierenKopieren
MIELE - MIE09520700 VG!C Back- & Bratrost PyroFit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kombirost

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515261378

Artikelnummer

MIE09520700

Herstellernummer

09520700

Hersteller

MIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kombirost

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Für 90cm breite Herde und Backöfen der Generation H 6000. Als Stellfläche für Backformen und Bräter. Auch zum Grillen direkt auf dem Rost geeignet. Einfach auf das Universalblech HUBB 91 legen, um Fleischsaft oder Fett aufzufangen.